Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DD50-M-T-B-M-RBM 2103-2200-05 D-SUB Stiftleiste 90° Polzahl (num): 50 Lötpins 1St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027937
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2103-2200-05
EAN/GTIN:
     4064161280066
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 50pol
Encitech DD50-M-T-B-M-RBM 2103-2200-05 D-SUB Stiftleiste 90° Polzahl (num): 50 Lötpins 1St. Tray

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 50

Verpackungsart: Tray
Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 2103-2200-05
Anschlusswinkel: 90 °
Besonderheiten: mit Durchgangsloch + mit Schirmfiederung
Typ: DD50-M-T-B-M-RBM
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anschluss: Lötpins
Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Polzahl: 50
Steckzyklen: 100
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Produkt-Art: D-SUB Stiftleiste
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleiste
Prüfspannung: 1000 V/AC
Hersteller-Nr.: 2103-2200-05
EAN: - - - - - - - - -
Nachtsichtdistanz: ca. 8 - 10 m
Max. Zeiterfassung: 6 Std. (Tag) 3 Std. (Nachtsicht)
Batteriekapazität: 1000 mAh
Ladezeit: 2 Std.
Bewegungserfassungsabstand: 5 m
Erfassungswinkel: 45°
Videoformat: AVI
Betriebstemperatur: 0 - +50 °C

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, encitech, 2103-2200-05, DD50-M-T-B-M-RBM, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,55*
€ 14,47*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 14,48*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 15,07*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 20,98*
€ 29,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.