Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DTSL25-LJSRG-T-DMS-W-K 6355-8040-33 D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027945
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8040-33
EAN/GTIN:
     4064161280387
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25pol
Encitech DTSL25-LJSRG-T-DMS-W-K 6355-8040-33 D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Material (Details): Zinkdruckguss
Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang gerade
Herst.-Teilenr.: 6355-8040-33
Produkt-Art: D-SUB Buchsenleisten-Set
Anschluss: Lötkelch
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Polzahl: 25
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Kategorie: D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 180 °
Farbe: grau
Typ: DTSL25-LJSRG-T-DMS-W-K
Bauform: Buchsenleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 500
Herstellerfarbe: Vernickelt
Hersteller-Nr.: 6355-8040-33
EAN: - - - - - - - - -
Nachtsichtdistanz: ca. 8 - 10 m
Max. Zeiterfassung: 6 Std. (Tag) 3 Std. (Nachtsicht)
Batteriekapazität: 1000 mAh
Ladezeit: 2 Std.
Bewegungserfassungsabstand: 5 m
Erfassungswinkel: 45°
Videoformat: AVI
Betriebstemperatur: 0 - +50 °C

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, 6355-8040-33, DTSL25-LJSRG-T-DMS-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 13,80*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 20,58*
€ 29,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,35*
€ 34,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.