Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Encitech DB15-SP-J 2101-0182-02 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch Tray


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027974
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2101-0182-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
3er Pack Encitech DB15-SP-J 2101-0182-02 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch Tray

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Verpackungsart: Tray
Besonderheiten: mit Verschraubung + mit Schirmfiederung
Herst.-Teilenr.: 2101-0182-02
Anschluss: Lötkelch
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Polzahl: 15
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V/AC
Kategorie: D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: DB15-SP-J
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 100
Produkt-Art: D-SUB Stiftleiste
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Hersteller-Nr.: 2101-0182-02
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 vorne

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, encitech, 2101-0182-02, DB15-SP-J, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,32*
2 Tage
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,46*
Lager 1039
15
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,02*
€ 23,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.