Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech HDD-62-M-T-B-M 2103-0400-04 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 62 Lötpins 1St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027975
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2103-0400-04
EAN/GTIN:
     4064161280042
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Encitech HDD-62-M-T-B-M 2103-0400-04 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 62 Lötpins 1St. Tray

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 62

Verpackungsart: Tray
Besonderheiten: mit Durchgangsloch + mit Schirmfiederung
Herst.-Teilenr.: 2103-0400-04
Anschluss: Lötpins
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Polzahl: 62
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V/AC
Kategorie: D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: HDD-62-M-T-B-M
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 500
Produkt-Art: D-SUB Stiftleiste
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Hersteller-Nr.: 2103-0400-04
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 vorne

Weitere Suchbegriffe: encitech, 2103-0400-04, HDD-62-M-T-B-M, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,10*
€ 15,94*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,95*
Lager 1039
71
€ 6,99*
ab € 24,58*
€ 34,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.