Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCD45ZF25DMPK 7709780 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027994
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7709780
EAN/GTIN:
     4064161281773
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
TRU COMPONENTS TCD45ZF25DMPK 7709780 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 7709780
Farbe: grau
Anschlusswinkel: 45 °
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang seitlich
Typ: TCD45ZF25DMPK
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anschluss: Lötkelch
Bauform: Stiftleiste, gerade
Material (Details): Zinkdruckguss
Polzahl: 25
Steckzyklen: 500
Herstellerfarbe: Vernickelt
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Temperaturbereich: -45 °C bis 105 °C
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Hersteller-Nr.: 7709780
EAN: - - - - - - - - -
Steckdosenprüfadapter sind perfekt zur Verwendung für folgende Produkte geeignet:
Installationsmessgeräten
Isolationsmessgeräten
Gerätetester
Leitungssucher
Spannungsmessung und -überwachung (für Netzqualität)

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, TRU COMPONENTS, 7709780, TCD45ZF25DMPK, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,31*
€ 15,38*
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 15,39*
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,75*
€ 30,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,61*
€ 36,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,98*
€ 33,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.