Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCDTZF37DMPK 7709224 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 37 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028101
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7709224
EAN/GTIN:
     4064161281520
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 37 pol
TRU COMPONENTS TCDTZF37DMPK 7709224 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 37 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 37

Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anschluss: Lötkelch
Bauform: Stiftleiste, gerade
Material (Details): Zinkdruckguss
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Polzahl: 37
Steckzyklen: 500
Herstellerfarbe: Vernickelt
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Temperaturbereich: -45 °C bis 105 °C
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Farbe: grau
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 7709224
Anschlusswinkel: 180 °
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang gerade
Typ: TCDTZF37DMPK
Hersteller-Nr.: 7709224
EAN: - - - - - - - - -
Steckdosenprüfadapter sind perfekt zur Verwendung für folgende Produkte geeignet:
Installationsmessgeräten
Isolationsmessgeräten
Gerätetester
Leitungssucher
Spannungsmessung und -überwachung (für Netzqualität)

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, TRU COMPONENTS, 7709224, TCDTZF37DMPK, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,74*
€ 26,10*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 26,12*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 40,17*
€ 53,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.