Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCMHDM25DMPK 7709448 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028108
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7709448
EAN/GTIN:
     4064161281636
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
TRU COMPONENTS TCMHDM25DMPK 7709448 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Besonderheiten: mit Metallgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang gerade
Typ: TCMHDM25DMPK
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anschluss: Lötkelch
Bauform: Stiftleiste, gerade
Material (Details): Zinkdruckguss
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Polzahl: 25
Steckzyklen: 500
Herstellerfarbe: Vernickelt
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Farbe: grau
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 7709448
Anschlusswinkel: 180 °
Hersteller-Nr.: 7709448
EAN: - - - - - - - - -
Steckdosenprüfadapter sind perfekt zur Verwendung für folgende Produkte geeignet:
Installationsmessgeräten
Isolationsmessgeräten
Gerätetester
Leitungssucher
Spannungsmessung und -überwachung (für Netzqualität)

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, TRU COMPONENTS, 7709448, TCMHDM25DMPK, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 14,87*
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,89*
Lager 1039
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,66*
€ 31,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,93*
€ 38,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,87*
€ 33,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.