Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCDTZF25DMPK 7708992 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028146
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7708992
EAN/GTIN:
     4064161281476
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
TRU COMPONENTS TCDTZF25DMPK 7708992 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Steckzyklen: 500
Herstellerfarbe: Vernickelt
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Temperaturbereich: -45 °C bis 105 °C
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Farbe: grau
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 7708992
Anschlusswinkel: 180 °
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang gerade
Typ: TCDTZF25DMPK
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anschluss: Lötkelch
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Bauform: Stiftleiste, gerade
Material (Details): Zinkdruckguss
Polzahl: 25
Hersteller-Nr.: 7708992
EAN: - - - - - - - - -
Für Lochsägen mit 38 - 127 mm Durchmesser

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, TRU COMPONENTS, 7708992, TCDTZF25DMPK, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 20,44*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,46*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 31,36*
€ 43,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.