Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCDTZF37HDP62K 7709112 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 62 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028168
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7709112
EAN/GTIN:
     4064161281490
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 62 polig
TRU COMPONENTS TCDTZF37HDP62K 7709112 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 62 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 62

Material (Details): Zinkdruckguss
Polzahl: 62
Steckzyklen: 100
Herstellerfarbe: Vernickelt
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Temperaturbereich: -45 °C bis 105 °C
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Farbe: grau
Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 7709112
Anschlusswinkel: 180 °
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang gerade
Typ: TCDTZF37HDP62K
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anschluss: Lötkelch
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Bauform: Stiftleiste, gerade
Hersteller-Nr.: 7709112
EAN: - - - - - - - - -
Für Lochsägen mit 38 - 127 mm Durchmesser

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, TRU COMPONENTS, 7709112, TCDTZF37HDP62K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,05*
€ 24,99*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 25,01*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 38,67*
€ 51,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.