Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCDTZF37DBPK 7709064 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 37 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028200
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7709064
EAN/GTIN:
     4064161281483
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 37 pol
TRU COMPONENTS TCDTZF37DBPK 7709064 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 37 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 37

Material (Details): Zinkdruckguss
Polzahl: 37
Steckzyklen: 100
Herstellerfarbe: Vernickelt
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Temperaturbereich: -45 °C bis 105 °C
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Farbe: grau
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 7709064
Anschlusswinkel: 180 °
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang gerade
Typ: TCDTZF37DBPK
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anschluss: Lötkelch
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Bauform: Stiftleiste, gerade
Hersteller-Nr.: 7709064
EAN: - - - - - - - - -
Für Lochsägen mit 38 - 127 mm Durchmesser

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, TRU COMPONENTS, 7709064, TCDTZF37DBPK, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 20,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 20,60*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 31,45*
€ 43,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.