Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCDTZK25HDP44K 7708548 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028241
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7708548
EAN/GTIN:
     4064161281292
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 44 polig
TRU COMPONENTS TCDTZK25HDP44K 7708548 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Farbe: grau
Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 7708548
Anschlusswinkel: 180 °
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang gerade
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Typ: TCDTZK25HDP44K
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anschluss: Lötkelch
Bauform: Stiftleiste, gerade
Material (Details): Zinkdruckguss
Polzahl: 44
Steckzyklen: 100
Herstellerfarbe: Vernickelt
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Hersteller-Nr.: 7708548
EAN: - - - - - - - - -
Für Lochsägen mit 38 - 127 mm Durchmesser

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, TRU COMPONENTS, 7708548, TCDTZK25HDP44K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 14,72*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,74*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 22,69*
€ 31,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.