Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 15pol. - 1x D-SUB-Buchse 15pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028320
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     R565511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
7712896
d-sub adapter
Seriell-Adapter
TRU COMPONENTS Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 15pol. - 1x D-SUB-Buchse 15pol.]

Kabel-Art: Seriell Adapter
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: D-SUB-Stecker 15pol.
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: D-SUB-Buchse 15pol.
Ausführung: Adapter
Kabel-Anwendung: Seriell
Polzahl: 15
Bauform: Adapter
Temperaturbereich: -55 °C - 105 °C
Produkt-Art: Seriell Adapter
Verpackungsart: Bulk
Hersteller-Nr.: 7712896
EAN: - - - - - - - - -
Für Lochsägen mit 38 - 127 mm Durchmesser

Weitere Suchbegriffe: Parallel-Adapter, serielle adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.