Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 404585 Anschlussleitung gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumo
Jumo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028338
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     404585
EAN/GTIN:
     4053877013983
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Jumo 404585 Anschlussleitung gerade

Kategorie: Anschlussleitung gerade
Herst.-Teilenr.: 404585
Produkt-Art: Anschlussleitung gerade
Hersteller-Nr.: 404585
EAN: 4053877013983
Grundtyp: JUMO Einbauthermostat, Typenreihe EM
Typergänzung: EM-1 Temperaturregler (TR), 1-polig
Regelbereich: 50..300°C
Schaltdifferenz: 2,5 %
Fernleitungslänge: 2000mm
Wst.Fernleitung: Cu (Kupfer)
Prozessanschluss: glatter Rundfühler
Fühlerdurchmesser: 6 mm
Werkstoff Fühler: CrNi (Edelstahl)
Schaltspannung: 230 Volt
Schaltstrom: 16A cos=1
Spannungsart: AC
DIN-Prüfzeichen: ja.

Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Jumo, 404585, Heizregler, Temperatur-Regler, Prozessregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,70*
€ 20,58*
€ 4,00*
ab € 15,46*
€ 21,96*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 33,71*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 52,77*
€ 69,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.