Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APP Hochstrom-Batteriesteckverbinder Serie SB® 50 Rot Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APP
APP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028690
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     6331G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriesteckverbinder
batteriesteckverbinder app
batteriesteckverbinder
APP Hochstrom-Batteriesteckverbinder Serie SB® 50 Rot Inhalt: 1St.

inkl. Crimpkontakte

Farbe: rot
Herstellerfarbe: Rot
Produkt-Art: Hochstrom-Batteriesteckverbinder
Kategorie: Hochstrom-Batteriesteckverbinder
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Crimpen
Polzahl: 2
Herst.-Teilenr.: 6331G1
Typ: 6331G1
AWG: 6 AWG
Gesamtpolzahl: 2
Bemessungsspannung: 600 V
Bauform: Leergehäuse + Crimpkontakt
Montageart: Durchsteckmontage
Bemessungsstrom: 50 A
Kontaktmaterial: Kupfer versilbert
Gehäuse-Material: PC
Hersteller-Nr.: 6331G1
EAN: - - - - - - - - -
für SB50

Weitere Suchbegriffe: APP, 6331G1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 9,67*
1 Tag
119
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 9,68*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 21,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.