Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Buchseneinsatz 09 38 012 2751 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028804
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 38 012 2751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Harting
09 38 012 2751
Laststeckverbinder
Multicorsteckverbinder
Harting Buchseneinsatz 09 38 012 2751 Inhalt: 1St.

Max. Temperatur: +125 °C
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032)
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Anschluss: Axialschraubanschluss + Schrauben
Produkt-Art: Buchseneinsatz
Herst.-Teilenr.: 09380122751
Material: Polycarbonat + Kupferlegierung
Farbe: grau
Kategorie: Buchseneinsatz
Typ: 09 38 012 2751
Temperaturbereich: +125 °C (max)
Gesamtpolzahl: + PE
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 09380122751
EAN: - - - - - - - - -
Nettogewicht: 298 g
Baugröße: 24 B
Bemessungsstrom: 100 A
Kontaktanzahl: 6
Bemessungsspannung: 690 V
Leiterquerschnitt: 0.2 mm² - 2.5 mm² Steuerung, 16 mm² - 35 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ? 500
Anzugsdrehmoment: 7 Nm - 25 mm², 0.5 Nm Steuerung, 8 Nm - 35 mm², 6 Nm - 16 mm²
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Bemessungsstoßspannung Steuerung: 6 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ? 0.5 m?
Abisolierlänge: 7.5 mm Steuerung, 13 mm - 14 mm
Verschmutzungsgrad: 3
Aderaußendurchmesser: ?11.4 mm
zusätzliche Kontakte: + 6 zusätzliche Steuerungskontakte
Bemessungsstrom Steuerung: 16 A
Bemessungsspannung Steuerung: 400 V

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,39*
€ 75,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,8927*
€ 75,4681*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,93*
€ 75,66*
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 77,52*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 230,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19300241732
ab € 13,1571*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,7773*
Zubehör
Harting
9320006207
ab € 19,50*
Zubehör
Harting
19 30 024 0272
ab € 18,0789*
Zubehör
Harting
09 38 012 2651
ab € 56,91*
Zubehör
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,6383*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,0537*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.