Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLight S1R Baton II LED Taschenlampe akkubetrieben 1000lm 89g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OLight
OLight
Artikel-Nr.:
     1039H-940910030872
Hersteller:
     OLight
Herst.-Nr.:
     S1RBatonII
EAN/GTIN:
     6926540918817
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
OLight S1R Baton II LED Taschenlampe akkubetrieben 1000lm 89g

3 Leuchtstärken und Blitzlicht-Funktion
Kompakt und leicht
Wasserdicht und extrem robust
Geladen wird über Magnet-Kontakt

Kompakt, leicht und mit viel Leuchtstärke!
Die S1R Baton II ist eine kompakte und leichte Taschenlampe mit außergewöhnlicher Leuchtkraft von 1000 Lumen. Extrem robust und hochwertig mit 5 Leuchtstärken und Blitzlicht-Funktion. Das kleine Meisterwerk lässt sich mittels Clip an der Kleidung befestigen oder verschwindet einfach in der Jacken- oder Handtasche.
Die 5 Leuchtstärken ermöglichen Ihnen individuelle und Augenschonende Ausleuchtung. So ist z.B. im freien Feld die max. Leuchtstärke optimal, im Haus eine mittlere und als Nachtlicht die geringste. Die Leuchte wird mit einem Li-Ion-Akku betrieben der eine minimale Selbstentladung und eine lange Lebensdauer hat. Geladen wird der Akku über einen innovativen Magnetkontakt mit dem praktischerweise über fast jeden USB-Ausgang geladen werden kann z.B. auch unterwegs im Auto oder über eine Powerbank. Zahlreiche Sicherheitsmechanismen ermöglichen einen langen und sicheren Betrieb.

Intelligentes Power Management · 5 Leuchtstärken · Blitzlicht-Funktion (Strobe) · Wasserrdicht bis 2 m Tiefe · Seitlicher Druckschalter · Staubdicht · Kratz- und bruchfeste Linse · Hohe Griffigkeit · Konstante und gleichmäßige Leuchtstärke · Fallgetestet aus 1,5 m Höhe · Nach ANSI FL1 Standard getestet · Öse für Handschlaufe · Überhitzungsschutz · Über- und Tiefentladeschutz · Verpolungsschutz · Akku mit minimaler Selbstentladung und langer Lebensdauer

Gewicht: 89 g
Herstellerfarbe: Schwarz
Anzahl Leuchtmittel: 1
Produkt-Art: Taschenlampe
Stromversorgung: akkubetrieben
Schutzart: IPX8
Farbe: schwarz
Technologie: Li-Ion
Leuchtweite (High): 145 m
Leuchtweite (Low): 40 m
Leuchtweite (Medium): 100 m
Leuchtdauer (High): 1.5 h
Leuchtdauer (Low): 3.5 h
Leuchtdauer (Medium): 2.5 h
Lichtstrom (High): 1000 lm
Kategorie: Taschenlampe
Lichtstrom (Low): 60 lm
Lichtstrom (Medium): 600 lm
Leuchtmittel-Typ: LED
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 21 mm
Länge (Tiefe): 63 mm
Wasserdicht: Ja
Material: Aluminium
Hersteller-Nr.: S1RBatonII
EAN: 6926540918817
RCR123A Li-Ion-Akku 550 mAh (inkl.)
Lichtstärke 5250 candela
Cree XM-L2 CW LED verbaut
Leuchtstärke/-dauer: 1000 lm/1.5 h, 600 lm/2.5 h, 60 lm/3.5 h, 12 lm/20 h, 0.5 lm/8 Tage

Lieferumfang: S1R Baton II · Clip · RCR123A Li-Ion-Akku · Akkubox · Magnetisches USB-Ladekabel · Handschlaufe · Tragebeutel · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led 1000 lumen, akku taschenlampe, taschenlampe led, OLight, S1RBatonII, S1R Baton II, Stablampe, Stableuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,87*
€ 57,48*
€ 3,50*
ab € 57,36*
€ 74,38*
€ 4,00*
ab € 50,34*
€ 74,38*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 120,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.