Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ökobuch 3-936896-12-7 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ökobuch
Ökobuch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031181
Hersteller:
     Ökobuch Verlag
Herst.-Nr.:
     3-936896-12-7
EAN/GTIN:
     9783936896121
Suchbegriffe:
Wärme-, Energie- und Kraftwerktechn...
Wärme-, Energie- und Kraftwerktechn...
allgemeine Technikbücher
allgemeine Technikbücher - deutschs...
Ökobuch 3-936896-12-7 1St.

Ausführliche Bauanleitung für kleine, robuste Windkraftanlage
Kompletter Zeichnungssatz
Allgemeine Hinweise zu Planung und Aufbau von Windkraftanlagen

Dieses Buch bietet eine ausführlich erprobte Bauanleitung mit komplettem Zeichnungssatz für eine kleine, robuste Windkraftanlage mit 2,2 m Rotordurchmesser. Der 2-Blatt-Rotor kann nach vorgegebenen Profilschablonen mit einfachen Werkzeugen aus Holz gefertigt werden. Die Anlage ist damit leicht und preiswert nachzubauen. Sie liefert bei gutem Wind etwa 200 - 500 Watt elektrische Leistung bei 12 bzw. 24 Volt, gerade genug für die Stromversorgung von Garten- und Wochenendhäusern oder als Ergänzung kleiner Solarstromanlagen. Allgemeinere Hinweise zu Planung und Aufbau von Windkraftanlagen, zu Fragen der Genehmigung und der Nutzung des elektrischen Strom sowie Hinweise auf käufliche Kleinwindkraftanlagen runden das Buch ab.

Seiten: 94
Verlag: Ökobuch
Titel: Wind: Strom für Haus und Hof
Höhe: 210 mm
Einband: broschiert
ISBN-Nr.: 978-3-93689-612-1
Breite: 146 mm
Kategorie: Solartechnik-Fachbuch
Autor: Uwe Hallenga
Hersteller-Nr.: 3-936896-12-7
EAN: 9783936896121
Kabelquerschnitt 4 mm²
Schutzart IP54
Kabelverschraubung PG7

Weitere Suchbegriffe: allgemeine technikbücher, 9783936896121, Ökobuch, 3-936896-12-7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 15,84*
€ 15,84*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 21,25*
€ 28,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.