Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon 171019 Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 40 x 40 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunon
Sunon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031308
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     HA40201V4-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon 171019 Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 40 x 40 x 20mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 171019
Nennspannung: 12 V/DC
Betriebsspannung min.: 4.5 V
Betriebsspannung max.: 13.8 V
Betriebsspannungsbereich: 4.5 - 13.8 V
Max. Stromaufnahme: 38 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 4500 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 12.3 dB
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -10 - 70 °C
Breite: 40 mm
Höhe: 20 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Leistung (Details): 0.46 W
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: HA40201V4-1000U-A99
EAN: - - - - - - - - -
Farbe: schwarz
Marke: Maul
Material: Acryl
Packungsinhalt: 5 Stück

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Sunon, HA40201V4-1000U-A99, 171019, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.