Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors DTS50 PX D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 50 Crimpen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltron
Deltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031399
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DTS50 PX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltron Connectors
DTS50 PX
d sub stecker
sub d stecker
Deltron Connectors DTS50 PX D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 50 Crimpen 1St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 50

D-SUB Steckverbinder ohne Kontakte. Zum Bestücken mit den passenden Crimpkontakten.

Anschluss: Crimpen
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: – 55 °C to + 125 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: DTS50 PX
Bauform: Stecker, gerade
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Polzahl: 50
Kategorie: D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Typ: DTS50 PX
Prüfspannung: 1000 V
Anschlusswinkel: 180 °
Hersteller-Nr.: DTS50PX
EAN: - - - - - - - - -
Back Nut, UNC 4-40

Weitere Suchbegriffe: d sub buchse, sub d buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 5,17*
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 10,09*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,65*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 24,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.