Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors DTS50 PW3/2 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 50 Löten, Wire-Wrap 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltron
Deltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031400
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DTS50 PW3/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltron Connectors
DTS50 PW3/2
d sub stecker
sub d stecker
Deltron Connectors DTS50 PW3/2 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 50 Löten, Wire-Wrap 1St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 50

Farbe: weiß
Temperaturbereich: – 55 °C to + 125 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: DTS50 PW3/2
Bauform: Stecker, gerade
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktoberfläche: vernickelt und vergoldet
Polzahl: 50
Kategorie: D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Typ: DTS50 PW3/2
Steckzyklen: 200
Prüfspannung: 1000 V
Anschlusswinkel: 180 °
Anschluss: Löten + Wire-Wrap
Hersteller-Nr.: DTS50PW3/2
EAN: - - - - - - - - -
Back Nut, UNC 4-40

Weitere Suchbegriffe: d sub buchse, sub d buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.