Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors HD-D 26 PYC2 M47H UN D-SUB Stecker 90° Polzahl (num): 26 Löten, Pins 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltron
Deltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031472
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     HD-D 26 PYC2 M47H UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 26 polig
d-sub steckverbinder
Deltron Connectors HD-D 26 PYC2 M47H UN D-SUB Stecker 90° Polzahl (num): 26 Löten, Pins 1St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Anzahl Reihen: 3
Typ: HD-D 26 PYC2 M47H UN
Steckzyklen: 200
Prüfspannung: 1000 V
Anschlusswinkel: 90 °
Anschluss: Löten + Pins
Farbe: weiß
Temperaturbereich: – 55 °C to + 125 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: HD-D 26 PYC2 M47H UN
Bauform: Stecker, gewinkelt
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktoberfläche: vernickelt und vergoldet
Polzahl: 26
Kategorie: D-SUB Stecker
Hersteller-Nr.: HD-D26PYC2M47HUN
EAN: - - - - - - - - -
Back Nut, UNC 4-40

Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, Deltron Connectors, HD-D 26 PYC2 M47H UN, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse, sub d buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,61*
€ 27,20*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 27,22*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 41,11*
€ 54,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.