Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors HD-D26 PYC/2 D-SUB Stecker 90° Polzahl (num): 26 Löten, Pins 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltron
Deltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031535
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     HD-D26 PYC/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 26 polig
d-sub steckverbinder
Deltron Connectors HD-D26 PYC/2 D-SUB Stecker 90° Polzahl (num): 26 Löten, Pins 1St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Prüfspannung: 1000 V
Anschlusswinkel: 90 °
Anschluss: Löten + Pins
Farbe: weiß
Temperaturbereich: – 55 °C to + 125 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: HD-D26 PYC/2
Bauform: Stecker, gewinkelt
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktoberfläche: vernickelt und vergoldet
Polzahl: 26
Kategorie: D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 3
Typ: HD-D26 PYC/2
Steckzyklen: 200
Hersteller-Nr.: HD-D26PYC/2
EAN: - - - - - - - - -
High Density, Angled

Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, Deltron Connectors, HD-D26 PYC/2, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse, sub d buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 18,95*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 28,11*
€ 39,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.