Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors DTSWM25SZ/2M85UN D-SUB Buchse 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltron
Deltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031539
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DTSWM25SZ/2M85UN
EAN/GTIN:
     4064161282206
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Deltron Connectors DTSWM25SZ/2M85UN D-SUB Buchse 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.

D-SUB Buchse
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Steckzyklen: 200
Prüfspannung: 1000 V
Anschlusswinkel: 180 °
Schutzart: IP68
Anschluss: Lötkelch
Farbe: weiß
Temperaturbereich: – 55 °C to + 125 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: DTSWM25SZ/2M85UN
Bauform: Buchse, gerade
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: D-SUB Buchse
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktoberfläche: vernickelt und vergoldet
Polzahl: 25
Kategorie: D-SUB Buchse
Anzahl Reihen: 2
Typ: DTSWM25SZ/2M85UN
Hersteller-Nr.: DTSWM25SZ/2M85UN
EAN: - - - - - - - - -
Back Nut, UNC 4-40

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, Deltron Connectors, DTSWM25SZ/2M85UN, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse, sub d buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,06*
€ 37,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 37,74*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 57,77*
€ 75,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.