Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors DTS37PFC/2 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 37 Schneid-Klemm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltron
Deltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031580
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DTS37PFC/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltron Connectors
DTS37PFC/2
d sub stecker
sub d stecker
Deltron Connectors DTS37PFC/2 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 37 Schneid-Klemm 1St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 37

Typ: Plug
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: DTS37PFC/2
Bauform: Stecker, gerade
Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktoberfläche: vernickelt und vergoldet
Polzahl: 37
Kategorie: D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Typ: DTS37PFC/2
Steckzyklen: 200
Prüfspannung: 1000 V
Anschlusswinkel: 180 °
Anschluss: Schneid-Klemm
Farbe: grau
Temperaturbereich: – 55 °C to + 125 °C
Hersteller-Nr.: DTS37PFC/2
EAN: - - - - - - - - -
IDC Connector

Weitere Suchbegriffe: d sub buchse, sub d buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,33*
€ 28,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 28,96*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 44,16*
€ 58,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.