Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors HD-DWM15PY/2M86UN D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Löten, Pins 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltron
Deltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031665
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     HD-DWM15PY/2M86UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltron Connectors
HD-DWM15PY/2M86UN
d sub stecker
sub d stecker
Deltron Connectors HD-DWM15PY/2M86UN D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Löten, Pins 1St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 15

Polzahl: 15
Kategorie: D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 3
Typ: HD-DWM15PY/2M86UN
Steckzyklen: 200
Schutzart: IP68
Prüfspannung: 1000 V
Anschlusswinkel: 180 °
Anschluss: Löten + Pins
Farbe: weiß
Temperaturbereich: – 55 °C to + 125 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: HD-DWM15PY/2M86UN
Bauform: Stecker, gerade
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktoberfläche: vernickelt und vergoldet
Hersteller-Nr.: HD-DWM15PY/2M86UN
EAN: - - - - - - - - -
Push-On, UNC 4-40

Weitere Suchbegriffe: d sub buchse, sub d buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 19,53*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 29,16*
€ 40,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.