Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SAT Anschlusskabel [1x F-Quickstecker - 1x F-Quickstecker] 1.50m 75 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031912
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870684
EAN/GTIN:
     4053199934591
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
SpeaKa Professional SAT Anschlusskabel [1x F-Quickstecker - 1x F-Quickstecker] 1.50m 75 dB Weiß

F-Stecker mit F-Quick-Verbindung ermöglicht schnelles Abziehen und Aufstecken des Kabels ohne lästiges Schrauben
Zum Anschluss des Kabels in die LNB-Eingangsbuchse eines DVB-S Receivers
Geschirmt

F-Quickstecker sind SAT-Anschlussstecker die nicht geschraubt, sondern nur gesteckt werden. Ein Federring am Schirmungsanschluss sorgt dabei für optimalen Halt an der F-Buchse. Diese Anschlusskabel sind vorzuziehen, wenn die Verbindung zwischen den Komponenten öfter gelöst werden soll.

Kabel-Art: SAT Anschlusskabel
Anschluss-Typ: SAT
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: F-Quickstecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: F-Quickstecker
Kabellänge: 1.50 m
Herstellerfarbe: Weiß
Schirmungsmaß größer als: 75 dB
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: SAT
Ausführung: Anschlusskabel
Kabel-Form: rund
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: SAT Anschlusskabel
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: SP-7870684
EAN: 4053199934591
Kabel-Durchmesser: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel, SpeaKa Professional, SP-7870684, F-Quickkabel, F Quickkabel, SAT kabel mit F-Quick-Stecker, F-Quick
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1251
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 7,01*
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 7,39*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,61*
€ 15,06*
€ 3,50*
ab € 20,79*
€ 26,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.