Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors DTS15PZ/2 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltron
Deltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031964
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DTS15PZ/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
d-sub steckverbinder
Deltron Connectors DTS15PZ/2 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Temperaturbereich: – 55 °C to + 125 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: DTS15PZ/2
Bauform: Stecker, gerade
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktoberfläche: vernickelt und vergoldet
Polzahl: 15
Kategorie: D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Typ: DTS15PZ/2
Steckzyklen: 200
Prüfspannung: 1000 V
Anschlusswinkel: 180 °
Anschluss: Lötkelch
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: DTS15PZ/2
EAN: - - - - - - - - -
Straight

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, Deltron Connectors, DTS15PZ/2, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse, sub d buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 10,19*
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 10,21*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 11,41*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 25,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.