Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors DT 09 PY/2 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 9 Löten, Pins 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltron
Deltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032016
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DT 09 PY/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltron Connectors
DT 09 PY/2
d sub stecker
sub d stecker
Deltron Connectors DT 09 PY/2 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 9 Löten, Pins 1St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Prüfspannung: 1000 V
Anschlusswinkel: 180 °
Anschluss: Löten + Pins
Farbe: weiß
Temperaturbereich: – 55 °C to + 125 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: DT 09 PY/2
Bauform: Stecker, gewinkelt
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktoberfläche: vernickelt und vergoldet
Polzahl: 9
Kategorie: D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Typ: DT 09 PY/2
Steckzyklen: 200
Hersteller-Nr.: DT09PY/2
EAN: - - - - - - - - -
Push-On, UNC 4-40

Weitere Suchbegriffe: d sub buchse, sub d buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,47*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,48*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 13,51*
€ 19,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.