Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3829272 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 20.00m Grau mit Rastnasenschutz, Flammwidrig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032349
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3829272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Renkforce RF-3829272 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 20.00m Grau mit Rastnasenschutz, Flammwidrig 1St.

Ideal zur Verlängerung von bestehenden Netzwerkkabeln für kabelgebundene Heim- oder Büronetzwerke
Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10.000 MBit/s
Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 500 MHz
S/FTP (Geflechts- und Folienschirmung)
Netzwerkkupplung mit echter Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff)

Verlängern Sie bequem Ihr Netzwerk. Mit dieser Verlängerung können Sie zu kurz gerate Netzwerkleitungen problemlos verlängern.
Eine schnelle, zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk
Das Renkforce Netzwerkkabel der Kategorie 6A gewähreistet schnelle Übertragungsraten von bis zu 10000 MBit/s und ist damit 10x schneller als die Kategorie 6 und 100x schneller als die Kategorie 5. Das sorgt speziell bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen für die nötige Geschwindigkeit. Damit ist dieses Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt (S/FTP)
Das CAT6-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung auch die robuste Metallkupplung bieten Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleisten auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Integrierter Schutz für Ihr Kabel
Das Renkforce Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht und das Kabel unbrauchbar wird.
Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Spezifikation: CAT 6a
Schirmung: S/FTP
Anschluss-Typ: RJ45
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: RJ45-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: RJ45-Buchse
Kabellänge: 20.00 m
Herstellerfarbe: Grau
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz + Flammwidrig
AWG: 26
Kabel-Anwendung: Netzwerk
Ausführung: Verlängerungskabel
Kabel-Form: rund
Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel
Farbe: grau
Halogenfrei: Nein
Hersteller-Nr.: RF-3829272
EAN: - - - - - - - - -
Produktbeschreibung : KMP H-T21 XXL-Cartridge - Schwarz - compatible - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 15A)
Produkttyp : Tonerpatrone
Drucktechnologie : Laser
Druckfarbe : Schwarz
Kapazität : 500 g
Ergiebigkeit : Bis zu 10000 Seiten
Kompatibel mit : HP LaserJet 1005, 3300se mfp

Lieferumfang: Renkforce CAT6A S/FTP Netzwerkkabel (20.00 m) + Renkforce CAT6A RJ45-Doppelkupplung

Weitere Suchbegriffe: patchkabel grau 20m s/ftp cat6a, patch kabel, patch-kabel sftp, Renkforce, RF-3829272, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel, Netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,24*
€ 35,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,54*
€ 54,98*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 54,54*
€ 70,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.