Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 65710 Schnur-Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032511
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     65710
EAN/GTIN:
     4009310657108
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Kwb 65710 Schnur-Wasserwaage

handliche kleine Schnurwasserwaage aus ABS Kunststoff mit einer Röhrenlibelle aus Plexiglas und einer flachen Aluminium-Unterseite, für Mauerbau, Bodenfliesen verlegen oder Pflasterarbeiten, mit den 2 Haken lassen sich Mauer- und Richtschnüre ausrichten

mit einer Röhrenlibelle aus Plexiglas
aus ABS Kunststoff und einer flachen Aluminium-Unterseite
mit den 2 Haken lassen sich Mauer- und Richtschnüre ausrichten.

Kategorie: Schnur-Wasserwaage
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: 65710
Produkt-Art: Schnur-Wasserwaage
Hersteller-Nr.: 65710
EAN: 4009310657108
Bruttogewicht: 0.8 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 1500
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: TN-2110

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,61*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.