Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910032649 Herst.-Nr.: 706320 EAN/GTIN: 4009317063209 |
| |
|
| | |
| Kwb 706320 Forstnerbohrer 20mm 1St. Forstnerbohrer SPEED, nach DIN 7483 G, fu?r die Holzbearbeitung, vergu?teter Spezialstahl, Bohrkopf geschmiedet mit patentiertem präzisions-Wellenschliff, optimal geschärfte und gehärtete Schneiden fu?r extrem präzise, leichte Schnitte und ausrissfreie Bohrlochkanten auch bei großen Durchmessern, Zentrierspitze, geringe Gleitreibung, geringe Wärmeentwicklung, 3-fache Standzeit und deutlich schnelleres Bohren gegenu?ber herkömmlichen Forstnerbohrern, Farbe blank mit schwarzen Nuten, fu?r alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 10 / 13 mm Futter, fu?r Hart- und Weichholz, beschichtete Spanplatten, MDF-Platten, furniertes Holz, Tischlerplatten. Kategorie: Forstnerbohrer Bohrloch-Ø: 20 mm Inhalt: 1 St. Produkt-Art: Forstnerbohrer Hersteller-Nr.: 706320 EAN: 4009317063209 Schnitttiefe: 38 mm.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,75* | € 23,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,15* | € 23,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,20* | € 27,00* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 22,20* | € 30,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|