Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 424290 Metall-Spiralbohrer-Set 20teilig 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032679
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     424290
EAN/GTIN:
     4009314242904
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Kwb 424290 Metall-Spiralbohrer-Set 20teilig 1St.

Das 20-teilige kwb Mini-Bohrer-Set besteht aus hochwertigen HSS-M2-Stahl Titan Bohrern für den professionellen Einsatz. Die kleinen Bohrer von Ø 0,3 mm bis Ø 1,6 mm für spezielle Arbeiten im Modellbau, an Elektronik-Leiterplatten und in der Schmuckherstellung sind Titan nitriert und befinden sich in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox.

Ø 0.3 mm, 0.3 mm5, 0.4, 0.45, 0.5 mm, 0.5 mm5.0 mm.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8 mm, 0.8 mm5, 0.9, 0.95, 1, 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4, 1.5 mm, 1.6 mm
HSS-M2-Stahl
Titan nitriert, Industriequalität
in praktischer Kunststoff-Aufbewahrungsbox

Kategorie: Metall-Spiralbohrer-Set
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer-Set
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 424290
EAN: 4009314242904
Schnitttiefe: 38 mm.

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338, kwb, 424290, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 12,23*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,24*
Lager 1039
11
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,48*
€ 21,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.