Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Easy Tyrann 200 Boost RC Einsteiger Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Carson
Carson
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032862
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500507132
EAN/GTIN:
     4005299571329
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Carson Modellsport Easy Tyrann 200 Boost RC Einsteiger Hubschrauber RtF

100% Ready to Fly
Inkl. Kreisel-Elektronik
Boost-Funktion

Der Easy Tyrann 200 Boost von CARSON ist ein leicht zu fliegender Einsteiger-„Fun-Heli" mit Sonderfunktionen. Das Modell ist mit einer über den Sender steuerbaren Boost-Funktion ausgestattet. Diese gibt dem Tyrann extra Power. Ebenfalls über den Sender schaltbare LED verleiht dem Helikopter ein coole Optik. Easy Handling - Dank elektronischem Kreisel (Gyro) lässt sich der Heli einfach und sicher steuern. Metall-Chassis und Heckausleger sorgen für die nötige Stabilität. Viel Spaß mit deinem CARSON Easy Tyrann 200 Boost!

Laden via USB-Anschluss
Boost-Knopf am Sender für mehr Power
LEDs über Sender steuerbar
Super robustes Metallchassis

Hauptrotor-Ø: 200 mm
Höhe: 101 mm
Klasse: C0
Länge (Tiefe): 190 mm
Startmasse: 0.044 kg
Modellausführung: RtF
Flugzeit: 8 min
Kategorie: RC Einsteiger Hubschrauber
Produkt-Art: RC Einsteiger Hubschrauber
Hersteller-Nr.: 500507132
EAN: 4005299571329
Größe: M (37 - 40)

Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 500507132, Easy Tyrann 200 Boost, RC Hubschrauber, RC Helikopter, RC Helicopter, Ferngesteuerter Helikopter, Mini Helikopter, Mini Helicopter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,83*
€ 44,01*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,56*
€ 44,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.