Pegasus Spiele 2 Lügen 1 Wahrheit 2 Lügen 1 Wahrheit - Was stimmt, was ist gelogen? KYL43019
Für 2 oder mehr Spieler
Ab 12 Jahren
Spieldauer ca. 10 bis 120 Minuten
2 Lügen. 1 Wahrheit. ist ein mitreißendes und äußerst unterhaltsames Partyspiel mit mehr als 300 lustigen, peinlichen und gewagten Aussagen. Verrückte Anekdoten, faszinierende Erlebnisse und kuriose Geschichten sind der Ausgangspunkt dieses spannenden Spiels.
Der erste Spieler zieht zwei Karten aus dem Kartenstapel und sucht sich drei der dort abgebildeten Aussagen aus. Zwei der Aussagen dürfen erfunden sein, ein Erlebnis jedoch muss wahr sein bzw. zutreffen. Die drei Aussagen liest der Spieler nun laut vor - und jetzt müssen die Mitspieler erraten, welche Aussage dem Spieler tatsächlich passiert ist und welche Aussagen glatt gelogen sind. Da ist der eine oder andere überraschende Moment vorprogrammiert!
2 Lügen. 1 Wahrheit. garantiert jede Menge Partyspaß und ist gleichzeitig ein hervorragendes Mittel, seine Mitspieler auf humorvolle Weise besser kennenzulernen. Ein verrücktes, elektrisierendes Spiel und das ideale Geschenk für alte und neue Freunde!
Anzahl Spieler (min.): 2
Empfohlenes Mindestalter: 12 Jahre
Hersteller-Nr.: KYL43019
EAN: 7331672430196
Widerstand: 600,0 ?, 6,000 ?, 60,00 ? ±(1,0% des Ablesewerts+ 5 Digits)
Kapazität: 200,0 ?F, 2500 ?F ±(2,0% des Ablesewerts+ 4 Digits)
Dioden Prüfung 2,000 V ±(1,5% des Ablesewerts+ 5 Digits).