Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 67008 BMW i8 Automodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell
Revell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033403
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     67008
EAN/GTIN:
     4009803670089
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
auto modellbausatz revell
Revell 67008 BMW i8 Automodell Bausatz 1:24

Detailgetreuer Bausatz

Der BMW i8 verkörpert einen zukunftsweisenden Sportwagen mit neuester, revolutionärer Technologie. Die Hinterachse des Plug-in-Hybrids wird von einem 3-Zylinder Motor angetrieben, der zwar nur 1,5 Liter Hubraum hat, aber unter dem Druck von zwei Turboladern satte 170 kW (231 PS) Leistung und ein Drehmoment von 320 Nm produziert. Die Vorderachse bezieht ihre Kraft von einem Elektromotor, der 96 kW (131 PS) liefert. Dank des intelligenten Energiemanagements wird das Zusammenspiel beider Motortypen optimal koordiniert. Resultat: echte Sportwagenperformance und dies bei Verbrauchs- und Emissionswerten eines Kleinwagens. Der i8 beschleunigt in nur 4,4 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht die BMW übliche Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.

Originalgetreu nachgebildete, mehrteilige Karosserie · Mehrteiliger 3-Zylindermotor · Sehr detailliert nachgebildeter Elektromotor · Türen wahlweise geöffnet oder geschlossen zu bauen · Detaillierter Innenraum mit authentischem Instrumentenbord · Strukturierte Vordersitze und authentische Notsitze · Separate, bewegliche Heckklappe · Detaillierte Radaufhängungen · Drehbare Räder · Detailliertes Chassis · Diverse verchromte Teile, darunter Felgen und Reflektoren · Umfassende Abziehbilder mit internationalen Kennzeichen.

Kategorie: Automodell Bausatz
Maßstab: 1:24
Herst.-Teilenr.: 67008
Signalwort: Achtung
Produkt-Art: Automodell Bausatz
Hersteller-Nr.: 67008
EAN: 4009803670089
Widerstand: 600,0 ?, 6,000 ?, 60,00 ? ±(1,0% des Ablesewerts+ 5 Digits)
Kapazität: 200,0 ?F, 2500 ?F ±(2,0% des Ablesewerts+ 4 Digits)
Dioden Prüfung 2,000 V ±(1,5% des Ablesewerts+ 5 Digits).

Lieferumfang: Bausatz · Kleber · Pinsel · 3 Farben · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: auto modellbausatz, 4009803670089, Revell, 67008, BMW i8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.