Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 63605 Science Fiction Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell
Revell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033407
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     63605
EAN/GTIN:
     4009803636054
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Revell 63605 Science Fiction Bausatz

Detailgetreuer Bausatz

Der von den imperialen Truppen verwendete Twin Ion Fighter zählt zu den am meisten verwendeten Raumjägern.

Fein gravierte Oberflächen · Bewegliche Cockpitluke · Cockpitnachbildung · Pilotenfigur · Displayständer.

Kategorie: Science Fiction Bausatz
Herst.-Teilenr.: 63605
Signalwort: Achtung
Produkt-Art: Science Fiction Bausatz
Hersteller-Nr.: 63605
EAN: 4009803636054
Widerstand: 600,0 ?, 6,000 ?, 60,00 ? ±(1,0% des Ablesewerts+ 5 Digits)
Kapazität: 200,0 ?F, 2500 ?F ±(2,0% des Ablesewerts+ 4 Digits)
Dioden Prüfung 2,000 V ±(1,5% des Ablesewerts+ 5 Digits).

Lieferumfang: Bausatz · Kleber · Pinsel · 3 Farben · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4009803636054, Revell, 63605
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.