Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woodland Scenics H0 Metalllaterne einfach Fertigmodell WJP5675 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Woodland
Woodland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033625
Hersteller:
     Woodland Scenics
Herst.-Nr.:
     WJP5675
EAN/GTIN:
     0724771056751
Suchbegriffe:
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
modellbau leuchten
Woodland Scenics H0 Metalllaterne einfach Fertigmodell WJP5675 3St.

Filigrane Bauform

Baugröße: H0
Kategorie: Metalllaterne
Ausführung: einfach
Leuchten-Typ: LED
Modellausführung: Fertigmodell
Herstellerfarbe: Weiß
Höhe: 101.6 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Farbe: weiß
Produkt-Art: Metalllaterne
Hersteller-Nr.: WJP5675
EAN: 0724771056751
bedruckt: nein
Blattformat: A4
Druckertyp: Inkjet/Laser/Kopierer
Etikettenbreite: 38 mm
Etikettenhöhe: 297 mm
Farbe: weiß
Farblaser geeignet: ja
Farbname: weiß
Haftklebung: permanent
InkJet geeignet: ja
Kopierer geeignet: ja
Laser geeignet: ja
Marke: Avery Zweckform
Material: Papier
Packungsinhalt: 50 Etiketten
Umweltzeichen: FSC

Weitere Suchbegriffe: 724771056751, Woodland Scenics, WJP5675, Just Plug™
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,80*
€ 55,88*
Lager 1039
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,83*
€ 55,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,89*
€ 66,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,05*
€ 65,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,14*
€ 62,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,70*
€ 60,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,29*
€ 59,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,83*
€ 50,97
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,27667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.