Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-MCS8203 Platinenhalter Polyamid Abstandsmaß 7.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033788
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593467
EAN/GTIN:
     4016139323695
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
TRU Components TC-MCS8203 Platinenhalter Polyamid Abstandsmaß 7.8mm

Kategorie: Platinenhalter
Material: Polyamid
Abstandsmaß: 7.8 mm
Montageloch-Durchmesser: 4.8 mm
Loch-Durchmesser-Platine: 4 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: TC-MCS8203
Produkt-Art: Platinenhalter
Hersteller-Nr.: 1593467
EAN: 4016139323695
Passend für: bedrahtete Kleinsignal-Transistoren

Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, TRU COMPONENTS, 1593467, TC-MCS8203, Platinenbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0616*
€ 0,1195*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,115*
€ 0,293*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,293*
€ 0,349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,255*
€ 0,303
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.