Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components TC-MB1/3203 Kennzeichnungsclip Aufdruck 3 Außendurchmesser-Bereich 3 bis 3.60mm 1593397


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033802
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593397
EAN/GTIN:
     4016139323329
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
tru components leitermarkierer
5er Pack TRU Components TC-MB1/3203 Kennzeichnungsclip Aufdruck 3 Außendurchmesser-Bereich 3 bis 3.60mm 1593397

Anzahl Markierer: 10
Aufdruck: 3

Offene Markierhülsen zur nachträglichen Montage. Spezielle Stopper-Punkte im Inneren der Markierer sorgen für sicheren Halt ohne Verrutschen oder Verdrehen. Somit sind die Markierer jederzeit lesbar.

Kategorie: Kennzeichnungsclip
Aufdruck: 3
Ausführung: Ziffern
Serie: MB1
Herstellerfarbe: Orange
Material: Polyamid
Passend für Außen-Ø (min.): 3 mm
Passend für Außen-Ø (max.): 3.60 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Besonderheiten: UV-beständig + mit Rastnasen + zur nachträglichen Montage
Anzahl Markierer: 10
Halogenfrei: Ja
Farbcodiert: Ja
Höhe: 4.5 mm
Produkt-Art: Kennzeichnungsclip
Herst.-Teilenr.: 1593397
Außendurchmesser-Bereich: 3 bis 3.60 mm
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Inhalt: 10 St.
Farbe: orange
Länge (Tiefe): 4 mm
Hersteller-Nr.: 1593397
EAN: 4016139323329
Passend für: bedrahtete Kleinsignal-Transistoren

Lieferumfang: 10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: leitermarkierer, TRU COMPONENTS, 1593397, TC-MB1/3203, Befestigungstechnik, Schrumpfprodukte, Kabelbearbeitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,24*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,26*
Lager 1039
21
1
€ 6,99*
ab € 15,98*
€ 22,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.