Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1593782 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033974
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     S024651
EAN/GTIN:
     4016139324555
Suchbegriffe:
Basetech
1593782
Verlängerungskabel 5 m
schwarz
Basetech 1593782 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 5.00m

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Nicht immer sind Netzsteckdosen an den Stellen verfügbar, an denen sie benötigt werden. Deshalb ist dieses Verlängerungskabel für die flexible Stromversorgung in Ihrem Haus unverzichtbar.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 5.00 m
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennstrom: 16 A
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Kabel-Anwendung: Strom
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1593782
EAN: 4016139324555
2-poliger Schalter für alle Dosen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.