Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnerSys Genesis NP12-12 Bleiakku 12V 12Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 98mm Flachstecker 6.35mm Wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EnerSys
EnerSys
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033988
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     S024851
EAN/GTIN:
     4260030442133
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
EnerSys Genesis NP12-12 Bleiakku 12V 12Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 98mm Flachstecker 6.35mm Wartungsfrei

VDS-Zertifizierung
Hohe Energiedichte
Zyklenfest

Hervorragende Leistung mit VDS-Zertifizierung.
Überzeugt durch eine hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung, Zyklenfestigkeit und guten Temperaturverhalten. Hergestellt aus 99,99 % reinem Blei-Zinn mit sehr dünnen Platten für höchste Leistung und Zuverlässigkeit. Die reine Säure wird sicher im Vlies gebündelt und sorgt für einen effizienten Betrieb. Das robuste Gehäuse ist Schock- und Vibrationsfest sowie schwer entflammbar.
Der Blei-Akku kann lageunabhängig verbaut werden und bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten wie z.B. Alarmanlagen, Warnmelder, mobile Anwendungen, Kassensystemen, Telekommunikation, Notfallbeleuchtung, Überwachungssystemen, Geophysikalische Ausrüstung, e-Mobilität, Testgeräte, alternative Energien, Elektrowerkzeuge und vieles weitere.

VDS-Zertifizierung · Hohe Energiedichte · Wartungsfrei · Für zyklische Anwendungen geeignet · Geringe Selbstentladung · Lageunabhängig einsetzbar · Lange Lebensdauer · Dünne Platten aus reinem Blei-Zinn · Hohe Zuverlässigkeit · Schwer entflammbar nach UL 94V-0 · Schock- und Vibrationsfest · Eingebautes Sicherheitsventil · Weiter Temperaturbereich · Hohe Leitfähigkeit

Kategorie: Bleiakku
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Spannung: 12 V
Kapazität: 12 Ah
Besonderheiten: Wartungsfrei + VDS-Zertifizierung + Geringe Selbstentladung + Zyklenfest
Anschluss: Flachstecker 6.35 mm
VdS-Nr.: G106042
VDS certification: Ja
Breite: 151 mm
Höhe: 100 mm
Länge (Tiefe): 98 mm
Gewicht: 4.06 kg
Herst.-Teilenr.: NP12-12
Typ: Genesis
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Bleiakku
Hersteller-Nr.: NP12-12
EAN: 4260030442133
Temperaturbereich -15 +50 °C
Lebensdauer bis zu 1000 Zyklen

Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 12ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, EnerSys, NP12-12, Genesis, Bleivlies, Vliesakkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.