Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components 1593292 Kabelverschraubung mit Biegeschutzspirale PG11 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033994
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593292
EAN/GTIN:
     4016139322933
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
10er Pack TRU Components 1593292 Kabelverschraubung mit Biegeschutzspirale PG11 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001)

Kategorie: Kabelverschraubung
Besonderheiten: mit Biegeschutzspirale
Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001)
Außengewinde: PG11
Material: Polyamid
Klemm-Ø (min.): 5 mm
Klemm-Ø (max.): 10 mm
Gewinde-Länge: 7.9 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Farbe: grau
Typ: TC-EGR11SRGY3203
Herst.-Teilenr.: 1593292
Hersteller-Nr.: 1593292
EAN: 4016139322933
Temperaturbereich -40 +80 °C

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593292, TC-EGR11SRGY3203
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,35*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,33*
€ 42,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,42*
€ 45,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.