Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components TC-MGT-240WE203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 240mm x 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034004
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
10er Pack TRU Components TC-MGT-240WE203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 240mm x 1

TRU Components TC-MGT-240WE203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 240mm x 16mm Weiß

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 16 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß
Typ: TC-MGT-240WE203
Länge (Tiefe): 240 mm
Herst.-Teilenr.: 1593240
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Hersteller-Nr.: 1593240
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -40 +80 °C

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder weiß, klett kabelbinder, tru components klettkabelbinder, TRU COMPONENTS, 1593240, TC-MGT-240WE203, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,38*
1 Tag
90
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,60*
Lager 1039
90
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,43*
€ 30,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,42*
€ 36,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,85*
€ 33,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,243* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.