Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components TC-MGT-310RD203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 310mm x 16mm Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034020
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
5er Pack TRU Components TC-MGT-310RD203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 310mm x 16mm Rot

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Rot
Breite: 16 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: rot
Typ: TC-MGT-310RD203
Herst.-Teilenr.: 1593257
Länge (Tiefe): 310 mm
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Hersteller-Nr.: 1593257
EAN: - - - - - - - - -
Motor:
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert: 4 W
Rotationsgeschwindigkeit: ca. 3 U/Min.
Maße (L x B x H): 75 x 75 x 77mm
Gewicht: 0,3 kg
Farbrad:
Farben: Rot, grün, gelb, blau
Durchmesser: 23 cm.

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder rot, klett kabelbinder, tru components klettkabelbinder, TRU COMPONENTS, 1593257, TC-MGT-310RD203, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,81*
1 Tag
11876
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,83*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,36*
€ 18,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.