Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components TC-MGT-310GN203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 310mm x 16mm Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034027
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
5er Pack TRU Components TC-MGT-310GN203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 310mm x 16mm Grün

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Grün
Breite: 16 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: grün
Typ: TC-MGT-310GN203
Herst.-Teilenr.: 1593273
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Länge (Tiefe): 310 mm
Hersteller-Nr.: 1593273
EAN: - - - - - - - - -
Motor:
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert: 4 W
Rotationsgeschwindigkeit: ca. 3 U/Min.
Maße (L x B x H): 75 x 75 x 77mm
Gewicht: 0,3 kg
Farbrad:
Farben: Rot, grün, gelb, blau
Durchmesser: 23 cm.

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett grün, klett kabelbinder, tru components klettkabelbinder, TRU COMPONENTS, 1593273, TC-MGT-310GN203, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,35*
1 Tag
98
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,36*
Lager 1039
98
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,31*
€ 13,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.