Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components TC-MGT-210GN203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 210mm x 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034030
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
10er Pack TRU Components TC-MGT-210GN203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 210mm x 1

TRU Components TC-MGT-210GN203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 210mm x 16mm Grün

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Grün
Breite: 16 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: grün
Typ: TC-MGT-210GN203
Herst.-Teilenr.: 1593271
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Länge (Tiefe): 210 mm
Hersteller-Nr.: 1593271
EAN: - - - - - - - - -
Motor:
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert: 4 W
Rotationsgeschwindigkeit: ca. 3 U/Min.
Maße (L x B x H): 75 x 75 x 77mm
Gewicht: 0,3 kg
Farbrad:
Farben: Rot, grün, gelb, blau
Durchmesser: 23 cm.

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett grün, klett kabelbinder, tru components klettkabelbinder, TRU COMPONENTS, 1593271, TC-MGT-210GN203, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 1,00*
1 Tag
311
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,17*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,88*
€ 20,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.