Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components TC-MGT-125GN203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 125mm x 12mm Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034057
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
10er Pack TRU Components TC-MGT-125GN203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 125mm x 12mm Grün

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Grün
Breite: 12 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: grün
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Länge (Tiefe): 125 mm
Typ: TC-MGT-125GN203
Herst.-Teilenr.: 1593266
Hersteller-Nr.: 1593266
EAN: - - - - - - - - -
Motor:
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert: 4 W
Rotationsgeschwindigkeit: ca. 3 U/Min.
Maße (L x B x H): 75 x 75 x 77mm
Gewicht: 0,3 kg
Farbrad:
Farben: Rot, grün, gelb, blau
Durchmesser: 23 cm.

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett grün, klett kabelbinder, tru components klettkabelbinder, TRU COMPONENTS, 1593266, TC-MGT-125GN203, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,54*
1 Tag
213
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,56*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 10,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.