Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TRU Components TC-HC2S203 Befestigungssockel schraubbar 1593059 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034120
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
100er Pack TRU Components TC-HC2S203 Befestigungssockel schraubbar 1593059 Weiß

Weiß
Befestigungssockel
schraubbar

Einfache Installation durch Schrauben. Das Satteldesign garantiert größte Stabilität.

Kategorie: Befestigungssockel
Befestigungsart: schraubbar
Material: Polyamid 6.6
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Montage-Ø (min.): 5 mm
Montage-Ø (max.): 5 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Höhe: 9.8 mm
Produkt-Art: Befestigungssockel
Breite: 16 mm
Typ: TC-HC2S203
Herst.-Teilenr.: 1593059
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 23 mm
Passend für (Details): Kabelbinder bis 9 mm Breite
Hersteller-Nr.: 1593059
Brandschutzeigenschaften: Entspricht UL94 V2

Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, tru components befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, 1593059, TC-HC2S203, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,147*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,96*
€ 31,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,17*
€ 37,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.