Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona TouchMagic HERO5 Black Unterwassergehäuse GoPro Hero 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034222
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21452
EAN/GTIN:
     4056929214529
Suchbegriffe:
4056929214529
Mantona
21452
TouchMagic HERO5 Black
Mantona TouchMagic HERO5 Black Unterwassergehäuse GoPro Hero 5

Bis 60 m Wassertiefe mit harter und 40 m mit softer Heckklappe

Hochwertiges und vielseitiges Unterwassergehäuse für die GoPro Hero 5 Black:
Passend für die GoPro Hero 5 bietet mantona mit dem Soft Touch Magic Gehäuse ein vielseitiges und hochwertiges Unterwassergehäuse in Erstausrüsterqualität. Durch 2 verschiedene Heckklappen können Sie wählen zwischen optimaler Tauchtiefe bis 60 Metern oder der Erhaltung der uneingeschränkten Bedienbarkeit der GoPro per Touchdisplay mittels Soft-Touch Heckklappe. Beim Einsatz dieser Heckverschluss Klappe gewährleisten wir eine maximale Tauchtiefe von 40 Metern.
Optimale Bedienbarkeit:
Bei diesem Unterwassergehäuse bleibt die Bedienbarkeit Ihrer GoPro Hero 5 voll erhalten, ohne auf die Sicherheit eines Unterwassergehäuses verzichten zu müssen. Ein Bedienknopf an der rechten Seite und an der Oberseite des Gehäuses gewährleistet die Nutzung beider Bedienknöpfe Ihrer GoPro Hero 5.
Beim Einsatz der "harten" Heckklappe erlaubt diese Unterwassergehäuse eine Tauchtiefe von 60 m. Wenn Sie die GoPro auch weiterhin über das Touch Display bedienen und einstellen möchten, muss lediglich die einfach zu installierende und ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Soft-Touch Heckklappe alternativ eingesetzt werden. Mit dieser Heckklappe erlaubt das Gehäuse immer noch eine Tauchtiefe von beachtlichen 40 Metern. Das Verschlusssystem auf der Oberseite des Gehäuses ist solide verarbeitet und sehr angenehm zu bedienen. Es sorgt zusammen mit den hochwertigen Gummidichtungen für einen absolut sicheren Verschluss des Gehäuses.
Die Bildqualität Ihrer GoPro Hero 5 Black bleibt voll erhalten:
Dieses mantona Unterwassergehäuse gewährleistet trotz des Rundumschutzes auch weiterhin die optimale Bildqualität ihrer GoPro Hero 5. Die Glasscheibe des Linsenschutzelementes verhindert Kratzer und optische Verzerrungen. Hier können auch optionale Farb- oder Effektfilter aufgesteckt werden. Dadurch, dass der serienmäßige Linsenschutz der GoPro Hero 5 bei der Nutzung dieses Gehäuses entfernt wird (wie beim Original GoPro Unterwassergehäuse), wird der Abstand zur Kameralinse minimiert - dies sorgt für optimale Videoresultate und verhindert wirkungsvoll Verzerrungen und Spiegelungen in Ihren Aufnahmen.
Hinweis:
Zum Einbau in das Gehäuse muss der serienmäßige Linsenschutz der GoPro Hero 5 entfernt werden. Hierfür muss dieser Aufsatz lediglich leicht nach vorn gezogen und dann gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden! Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Online Montageanleitung zu diesem Artikel, diese ist als Download erhältlich!
Befestigung per GoPro Mount oder Schnellspann System:
Das Gehäuse verfügt über einen GoPro Standard Mount und kann somit einfach und schnell mit der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschraube fixiert werden. Für die Nutzung mit GoPro kompatiblen Schnellwechselsystemen ist ein zusätzlicher Standard Schnellspann Clip ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Unterwassergehäuse für die GoPro Hero5 Black · Hochwertiges, transparentes Schutzgehäuse mit 2 Bedienknöpfen · Bis 60 m Wassertiefe mit harter und 40 m mit softer Heckklappe · Bedienbarkeit des Touch Display bleibt voll erhalten
Erhaltung der optimalen Bildqualität durch Glas Linsenschutz · Inkl. Befestigungsschraube und Schnellspann Clip.

Länge (Tiefe): 43 mm
Passend für: GoPro Hero 5
Produkt-Art: Unterwassergehäuse
Gewicht: 65 g
Höhe: 75 mm
Wasserdicht: Ja
Breite: 75 mm
Kategorie: Unterwassergehäuse
Hersteller-Nr.: 21452
EAN: 4056929214529
Innenwiderstand: 400 k?
Arbeitstemperatur: -10 °C bis + 55 °C
Anzeige (Details): Bargraph mit 7 Pegeln

Lieferumfang: mantona Unterwasser Gehäuse für GoPro Hero5 Black
Hard Backdoor für 60 m Wassertiefe
Soft Touch Backdoor für 40 m Wassertiefe
Schnellspann Clip
Befestigungsschraube.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,68*
€ 25,70*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 17,79*
€ 25,71*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 35,69*
€ 47,81*
€ 3,50*
ab € 37,81*
€ 50,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.