Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 12380 H0 Feldbahn Lokschuppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034333
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     W00205
EAN/GTIN:
     4001738123807
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Busch 12380 H0 Feldbahn Lokschuppen

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Holzschuppen für Feldbahn- und Industrieloks. Der Lokschuppen war im Original zerlegbar, um von Baustelle zu Baustelle transportiert werden zu können. Das Profil der Holzlatten ist bei dem kompakten Gebäudemodell perfekt nachgebildet. Wie bei dem großen Vorbild, das bei der Tiefbau-Firma Heinrich von Bloh in Bad Zwischenahn im Einsatz war, besitzt der Lokschuppen an beiden Frontseiten Holztore zum Öffnen.
Der Original-Lokschuppen steht heute im Sächsischen Eisenbahnmuseum in Chemnitz.
Durchfahrtshöhe ca. 32 mm, Durchfahrtsbreite ca. 23 mm

Baugröße: H0
Ausführung: Feldbahn Lokschuppen
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 44 mm
Höhe: 42 mm
Epoche: III
Länge (Tiefe): 76 mm
Hersteller-Nr.: 12380
EAN: 4001738123807
Betriebsspannung: 100 - 230 V
Ausgangsspannung: 15 V/DC
Standby-Stromverbrauch unter 0,5 Watt

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, 4001738123807, Busch, 12380
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 23,87*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 25,79*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 31,37*
€ 42,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.